Motion
75172307

DICHTOMATIK
75172307

Dichtomatik Backup Ring - 0.275 in Cross Section, 10.475 in ID, 11.025 in OD, 90 Shore D, Nitrile (Buna) Rubber Material
N° D’ARTICLE MI07785652
N° MFR75172307
Prix7.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75172307

Dichtomatik Backup Ring - 0.275 in Cross Section, 10.475 in ID, 11.025 in OD, 90 Shore D, Nitrile (Buna) Rubber Material
N° D’ARTICLE MI07785652
N° MFR75172307
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
Prix7.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    10.475 po
  • Extérieur Diamètre  
    11.025 po
  • Poids global
    18.61 g
  • Épaisseur
    0.1150 po, 2.92 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Anneau de secours
  • Détails supplémentaires
    8-450 BAGUE DE SECOURS BUNA-N
  • Section transversale
    0.275 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.006 po
  • Numéro du tiret
    -450
  • Duromètre
    90 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.060 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    N8-90-450
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (Buna)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    OR-DHH
  • Plage de température
    -22 à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, pétrole et gaz, cerclage

Aperçu

Description du fabricant
75172307 AS568-450 10 1/2" DI X11" DE X1/4
  • très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.