Motion
16ACC-12FTON90

GATES RUBBER CO
16ACC-12FTON90

Extrémité du tuyau – Matériau en aluminium, 7/8 po DI, femelle
N° D’ARTICLE MI07786762
N° MFR16ACC-12FTON90
Prix121.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
16ACC-12FTON90

Extrémité du tuyau – Matériau en aluminium, 7/8 po DI, femelle
N° D’ARTICLE MI07786762
N° MFR16ACC-12FTON90
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
Prix121.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille du tableau de bord
    12
  • Taille de l’extrémité 1
    1.0625 po
  • Extrémité 2 Taille
    0.8700 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Diamètre du tuyau
    0.8800 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    7/8 po
  • Diamètre intérieur
    0.8700 po, 22.19 mm
  • Taille SAE
    -12
  • Taille
    1.0625 po
  • Taille du filetage
    1-1/16-14
  • Taille de filetage 1
    1 1/16-14
  • Poids
    0.54 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les systèmes fonctionnent mieux lorsqu’ils utilisent des pièces conçues et fabriquées pour fonctionner ensemble. Si vous utilisez les flexibles de climatisation Gates PolarSeal® pour vos applications, utilisez les raccords Gates PolarSeal pour terminer votre assemblage. Ces tuyaux et raccords ont été conçus pour un ajustement garanti et durable afin de vous offrir la meilleure performance et la plus fiable.
  • Application
    Climatisation
  • Types de bande compatibles
    Pince de serrage
  • Série de tuyaux compatibles
    PolarSeal
  • Configuration
    Tube plié
  • Type de connexion
    Joint torique femelle
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Style de fin 1
    Joint torique femelle
  • Sexe final
    Femme
  • Type de fin 1
    FTON90
  • Famille de raccords
    PolarSeal
  • Forme d’ajustement
    Coude 90°
  • Type de raccord
    Écrou du joint torique du tube SAE
  • À utiliser avec
    Flexible de frigorigène PolarSeal II
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G46592-1612
  • Compatibilité du fabricant
    Barrières PolarSeal
  • Numéro CUP du fabricant
    770075442776
  • Matériel
    Aluminium
  • Emplacement du joint torique
    Pivot femelle
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Types de produits
    Accouplement
  • Type de joint
    Joint torique
  • Style
    Coude 90 °
  • Émerillon
    Non
  • Type de fil
    Joint torique femelle
  • Type
    Raccord CA
  • CUP_NON
    770075442776

Aperçu

Description du fabricant
16ACC-12FTON90 7332-50345
  • Large gamme de styles de couplage pour garantir la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45° et 90° ; Joints toriques spécialement composés pour R134a frigorigènes également disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pincement et pince-machine ;