Motion
26017 PPS S 2.0 ADPT#S10 1/4 FEM R-ANGLE 19 E BS POUR COUPELLE LATÉRALE MNT 4 P

3M
26017 PPS S 2.0 ADPT#S10 1/4 FEM R-ANGLE 19 THRD BSP FOR SIDE CUP MNT 4 P

Adaptateur 3M™ PPS de la série 2.0 , 26017, type S10, femelle 1/4 , filetage BSP R-Angle 19 pour montage sur coupelle latérale, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI07789042
N° MFR26017 PPS S 2.0 ADPT#S10 1/4 FEM R-ANGLE 19 THRD BSP FOR SIDE CUP MNT 4 P
Prix79.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
26017 PPS S 2.0 ADPT#S10 1/4 FEM R-ANGLE 19 THRD BSP FOR SIDE CUP MNT 4 P

Adaptateur 3M™ PPS de la série 2.0 , 26017, type S10, femelle 1/4 , filetage BSP R-Angle 19 pour montage sur coupelle latérale, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI07789042
N° MFR26017 PPS S 2.0 ADPT#S10 1/4 FEM R-ANGLE 19 THRD BSP FOR SIDE CUP MNT 4 P
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
Prix79.20 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051131260177
  • CUP_NON
    00051131260177

Aperçu

Description du fabricant
26017 PPS S 2.0 ADPT#S10 1/4 FEM
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’adaptateur convertit pratiquement tous les pistolets pulvérisateurs à godet en pistolets qui fonctionnent avec la série 3M™ PPS de la série 2.0, notre système de godets pulvérisateurs jetables de nouvelle génération le plus performant
  • Fournit une connexion couvercle-pistolet à quatre points et une plateforme 360° plus large pour la stabilité et la fiabilité
  • L’adaptateur en acier inoxydable offre une durabilité et une résistance exceptionnelles aux solvants
  • La cuvette plus large facilite le nettoyage de l’adaptateur
  • La solution de godet jetable tout-en-un réduit les risques de contamination extérieure, assure un transfert de produit uniforme pour une qualité améliorée et une consommation de peinture réduite
  • Le PPS 3M™ de 70 % réduit la consommation de solvant de nettoyage jusqu’à 102 %
  • 3M™ Le PPS de 101 aide les peintres à améliorer la qualité, à réduire le coût des matériaux, à réduire la consommation de solvant et à améliorer la productivité avec moins de dégâts et une utilisation plus facile que les systèmes traditionnels de coupelles de peinture en métal/plastique