Spécifications
Détails
- Numéro CUP du fabricant00051131261020
- CUP_NON00051131261020
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- L’adaptateur convertit pratiquement tous les pistolets pulvérisateurs à godet en pistolets qui fonctionnent avec la série 3M™ PPS de la série 2.0, notre système de godets pulvérisateurs jetables de nouvelle génération le plus performant
- Fournit une connexion couvercle-pistolet à quatre points et une plateforme 360° plus large pour la stabilité et la fiabilité
- L’adaptateur en acier inoxydable offre une durabilité et une résistance exceptionnelles aux solvants
- La cuvette plus large facilite le nettoyage de l’adaptateur
- La solution de godet jetable tout-en-un réduit les risques de contamination extérieure, assure un transfert de produit uniforme pour une qualité améliorée et une consommation de peinture réduite
- Le PPS 3M™ de 70 % réduit la consommation de solvant de nettoyage jusqu’à 102 %
- 3M™ Le PPS de 101 aide les peintres à améliorer la qualité, à réduire le coût des matériaux, à réduire la consommation de solvant et à améliorer la productivité avec moins de dégâts et une utilisation plus facile que les systèmes traditionnels de coupelles de peinture en métal/plastique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.