Motion
XTRM10A22A
Relais de commande - 10 A, configuration du contact : 2NO–2NC
N° D’ARTICLE MI07789776
N° MFRXTRM10A22A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Relais de commande - 10 A, configuration du contact : 2NO–2NC
N° D’ARTICLE MI07789776
N° MFRXTRM10A22A
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Intensité nominale
    10 A
  • Tension du serpentin
    110 V (50 Hz) / 120 V (60 Hz)
  • Configuration des contacts
    2NO–2NC

Aperçu

Description du fabricant
XTRM10A22A MINI CONTROL RLY 10A CADRE A

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté