Motion
XTRM10A40A
Relais de commande - 10 A, configuration du contact : 4NO
N° D’ARTICLE MI07789787
N° MFRXTRM10A40A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Relais de commande - 10 A, configuration du contact : 4NO
N° D’ARTICLE MI07789787
N° MFRXTRM10A40A
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Intensité nominale
    10 A
  • Tension du serpentin
    110 V (50 Hz) / 120 V (60 Hz)
  • Configuration des contacts
    4NO
  • Nombre de poteaux
    4

Aperçu

Description du fabricant
XTRM10A40A MINI CONTROL RLY 10A CADRE A

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté