Motion
M22-I3
Boîtier d’interrupteur à bouton-poussoir - matériau en polycarbonate, 3 trous, 6 po de hauteur, 2.5 po de largeur, NEMA 13, IP66, couleur grise
N° D’ARTICLE MI07789968
N° MFRM22-I3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier d’interrupteur à bouton-poussoir - matériau en polycarbonate, 3 trous, 6 po de hauteur, 2.5 po de largeur, NEMA 13, IP66, couleur grise
N° D’ARTICLE MI07789968
N° MFRM22-I3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    3.5 po
  • Hauteur totale
    6 po
  • Largeur totale
    2.5 po
  • Poids
    0.3 lb

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Cote IP
    IP66
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Polycarbonate
  • Cote NEMA
    NEMA 13
  • Nombre de trous
    3
  • Série
    M22

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTIER À MONTAGE EN SURFACE M22I3

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté