Motion
E57G-18SPN8-Q
Capteur de proximité inductif – portée de détection de 8 mm, fonction de commutation PNP, mode de sortie NO – (normalement ouvert)
N° D’ARTICLE MI07790134
N° MFRE57G-18SPN8-Q
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capteur de proximité inductif – portée de détection de 8 mm, fonction de commutation PNP, mode de sortie NO – (normalement ouvert)
N° D’ARTICLE MI07790134
N° MFRE57G-18SPN8-Q
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Câble
    Câble de compteur 2
  • Connexion
    Connecteur Micro CC - broche 4
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Tension d’entrée
    10-30 V c.c.
  • Mode de sortie
    NON - (Normalement ouvert)
  • Type de produit
    Capteurs de proximité inductifs
  • Portée de détection
    8 mm
  • Blindage
    Blindé
  • Fonction de commutation
    PNP
  • Plage de température
    -25 à 70 °C

Aperçu

Description du fabricant
E57G18SPN8Q E57G PRX, 18MM, BS,SH,PNP,NO,

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté