Motion
XTAE009B10TD006

EATON ELECTRICAL INC
XTAE009B10TD006

Démarreur électrique FVNR IEC - 9 A
N° D’ARTICLE MI07790687
N° MFRXTAE009B10TD006
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EATON ELECTRICAL INC
XTAE009B10TD006

Démarreur électrique FVNR IEC - 9 A
N° D’ARTICLE MI07790687
N° MFRXTAE009B10TD006
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    4.61 po
  • Taille du cadre
    45 mm
  • Hauteur
    4.64 po
  • Largeur
    1.80 po

Détails

  • Intensité nominale
    9 A
  • Tension du serpentin
    24 V c.c.
  • Configuration des contacts
    1NO
  • Type de terminal
    Vis

Aperçu

Description du fabricant
XTAE009B10TD006 DÉMARREUR 3P FVNR 9A 24VDC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon