Motion
XTCE009B01TD
Contacteur CEI FVNR - 9 A, 3 pôles
N° D’ARTICLE MI07790694
N° MFRXTCE009B01TD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contacteur CEI FVNR - 9 A, 3 pôles
N° D’ARTICLE MI07790694
N° MFRXTCE009B01TD
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Intensité nominale
    9 A
  • Tension du serpentin
    24 V
  • Configuration des contacts
    1NC
  • Fréquence
    50 Hz / 60 Hz
  • Nombre de poteaux
    3
  • Type de produit
    Contacteurs

Aperçu

Description du fabricant
XTCE009B01TD CNTOR 3P FVNR 9A FRM B 1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté