Motion
XTCE018C01TD
Contacteur CEI FVNR - 18 A, 3 pôles
N° D’ARTICLE MI07790699
N° MFRXTCE018C01TD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contacteur CEI FVNR - 18 A, 3 pôles
N° D’ARTICLE MI07790699
N° MFRXTCE018C01TD
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Intensité nominale
    18 A
  • Tension du serpentin
    24 V
  • Configuration des contacts
    1NC
  • Fréquence
    50 Hz / 60 Hz
  • Nombre de poteaux
    3
  • Type de produit
    Contacteurs

Aperçu

Description du fabricant
XTCE018C01TD 3P FVNR 18A FRM C 1INC 2427

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon