Motion
XTCE050DS1TD
Contacteur CEI FVNR - 50 A, 3 pôles
N° D’ARTICLE MI07790704
N° MFRXTCE050DS1TD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contacteur CEI FVNR - 50 A, 3 pôles
N° D’ARTICLE MI07790704
N° MFRXTCE050DS1TD

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Intensité nominale
    50 A
  • Tension du serpentin
    24 V
  • Configuration des contacts
    NON–NC
  • Fréquence
    50 Hz / 60 Hz
  • Nombre de poteaux
    3
  • Type de produit
    Contacteurs

Aperçu

Description du fabricant
XTCE050DS1TD CONTACTEUR 3P FVNR 50A FRM D

Vous pourriez également aimer