Motion
XTCE150GS1A
Contacteur CEI FVNR - 150 A, 3 pôles
N° D’ARTICLE MI07790708
N° MFRXTCE150GS1A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contacteur CEI FVNR - 150 A, 3 pôles
N° D’ARTICLE MI07790708
N° MFRXTCE150GS1A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    90 mm

Détails

  • Intensité nominale
    150 A
  • Tension du serpentin
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Configuration des contacts
    NON–NC
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Nombre de poteaux
    3
  • Type de produit
    Contacteurs

Aperçu

Description du fabricant
MARTEAU DE COUPE XTCE150GS1A

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon