Motion
C0750E2A
Transformateur de commande industriel - Tension primaire : 240 x 480 V, 230 x 460 V, 220 x 440 V, Tension secondaire : 120 / 115 / 110 V, Valeur nominale : 750 VA
N° D’ARTICLE MI07790798
N° MFRC0750E2A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Transformateur de commande industriel - Tension primaire : 240 x 480 V, 230 x 460 V, 220 x 440 V, Tension secondaire : 120 / 115 / 110 V, Valeur nominale : 750 VA
N° D’ARTICLE MI07790798
N° MFRC0750E2A
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Matériau du serpentin
    Cuivre
  • Type de conception
    TEM
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Tension primaire
    240 x 480 V, 230 x 460 V, 220 x 440 V
  • Tension secondaire
    120 / 115 / 110 V
  • Évaluation VA
    750 VA

Aperçu

Description du fabricant
C0750E2A 750 V TYPE MET COMMANDE TRANS

Vous pourriez également aimer