Aperçu
- Gère le réseau CompoNet, contrôle les communications entre l’automate et les unités esclaves et gère les données d’E/S et les données de message
- La configuration est simple, il suffit de régler le mode maître et le débit en bauds, et vous êtes prêt à partir
- Contrôle jusqu’à 2,560 points et 384 nœuds avec une unité maîtresse
- Mappage intuitif de la mémoire avec zones séparées pour les unités esclaves de mots et les unités esclaves de bits
- L’affichage à sept segments facilite le démarrage et permet une détection rapide des problèmes
- Recueillir des informations des unités esclaves à l’aide de communications de messages ou utiliser des communications de messages pour définir les paramètres
- Hérite de la facilité d’utilisation du CompoBus/S
- Allocations d’E/S flexibles avec fonction de réglage du logiciel
- Fabricant : Omron