Motion
CJ2MCPU34
Unité CPU CJ2M  : capacité de mémoire de données : 160,000 mots
N° D’ARTICLE MI07793099
N° MFRCJ2MCPU34
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité CPU CJ2M  : capacité de mémoire de données : 160,000 mots
N° D’ARTICLE MI07793099
N° MFRCJ2MCPU34
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CJ2MCPU34 CJ2M EIP CPU 30K ÉTAPES
  • Cinq variations de la capacité du programme de 5K à 60K étapes vous permettent d’adapter l’UCT à vos besoins d’application
  • Le temps d’exécution de l’instruction LD est réduit à 40 ns, les trigonométries à virgule flottante étant inférieures à 1 μs
  • Les modules d’E/S Pulse optionnels peuvent être montés pour activer les fonctions de positionnement pour un maximum de quatre axes
  • Le module fournit des compteurs haute vitesse, des entrées d’interruption et des sorties de train d’impulsions/MLI
  • Bloc fonctionnel et exécution plus rapides des appels, traitement plus rapide des interruptions, moins de temps de traitement
  • Mémoire d’exécution ajoutée pour les blocs fonctionnels permettant une programmation structurée orientée objet même dans les unités centrales d’entrée de gamme
  • Le port Ethernet universel prend en charge les liaisons de données basées sur des points EtherNet/IP, la connexion pour prendre en charge les communications logicielles entre automates programmables, les transferts de données FTP et plus encore sur CJ2M-CPU3
  • Le port USB standard de tous les modèles permet au logiciel de soutien de se connecter directement par câble USB standard
  • Compatible avec toutes les unités d’alimentation, d’E/S, de commande et de communication CJ1 existantes
  • Fabricant : Omron
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good