Aperçu
- Sorties d’impulsion pour quatre axes, puissance avancée pour un contrôle de positionnement haute précision
- Compteurs à grande vitesse
- Gère facilement la commande multi-axes avec une seule unité
- Huit entrées d’interruption intégrées
- Un traitement plus rapide d’environ 500 instructions accélère l’ensemble du système
- Communications en série : deux ports
- Sélectionner les cartes d'option pour les communications RS-232C ou RS-485
- Communications Ethernet activées à l’aide d’une carte d’option
- Deux ports peuvent être utilisés comme port Ethernet pour effectuer des communications entre le CP1H et un ordinateur hôte
- E/S analogiques intégrées
- Fonction de port périphérique USB standard
- Le langage de texte structuré (ST) facilite encore plus les opérations mathématiques
- Peut être utilisé pour les unités de série CP1W et CJ
- Affichages ACL et réglages activés à l’aide du tableau d’option
- Fabricant : Omron