Motion
D4B-2A15N
D4B Interrupteur de fin de course de sécurité — Interrupteur intégré : 2NC (à action lente), Actionneur : levier à galets (rouleaux en acier inoxydable)
N° D’ARTICLE MI07793199
N° MFRD4B-2A15N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
D4B Interrupteur de fin de course de sécurité — Interrupteur intégré : 2NC (à action lente), Actionneur : levier à galets (rouleaux en acier inoxydable)
N° D’ARTICLE MI07793199
N° MFRD4B-2A15N
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Interrupteurs de fin de course

Aperçu

Description du fabricant
D4B2A15N D4B-2A15N
  • Mécanisme d’ouverture directe (contacts N.F. seulement) ajouté pour permettre l’ouverture des contacts en cas de défaillance, comme les contacts à fusible
  • Sécurité des réglages de levier assurée à l’aide d’un mécanisme qui engage un engrenage entre la plaque indicatrice de position de fonctionnement et le levier
  • Équipé d’un mécanisme qui indique la zone de fonctionnement applicable, ainsi que la commutation par bouton-poussoir pour contrôler les mouvements de gauche et de droite
  • Structure du joint de tête renforcée pour améliorer les propriétés du joint (TÜV : IEC IP67, UL : NEMA 3, 4, 4X, 6P et 13)
  • Large plage de températures de fonctionnement standard : –40°C à 80°C (type standard)
  • Normes certifiées : UL, CSA, EN (TÜV) et CCC
  • Fabricant : Omron