Spécifications
Détails
- Type de produitInterrupteurs de fin de course
Aperçu
- La gamme comprend les modèles avec formulaires de contact 1NC/1NO, 2NC, 2NC/1NO et 3NC
- M12-connector modèles sont également disponibles, ce qui permet d’économiser sur la main-d’œuvre et de simplifier le remplacement
- Les contacts normalisés plaqués or offrent une fiabilité de contact élevéePeut être utilisé avec les charges standard et les microcharges
- Conforme aux exigences des contacts de sécurité des normes EN 115-1, EN 81-20 et EN 81-50 (modèles à action lente uniquement)
- Normes certifiées : UL, EN (TÜV) et CCC
- Fabricant : Omron