Motion
130010-0104

MOLEX INC
130010-0104

Cordon industriel à double extrémité 115030K13M030 - femelle droit Mini-Changement (A-Size) vers mâle droit Mini-Changement (A-Size), 5 pôles, 16 AWG, Câble TPE
N° D’ARTICLE MI07798981
N° MFR130010-0104
Prix149.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOLEX INC
130010-0104

Cordon industriel à double extrémité 115030K13M030 - femelle droit Mini-Changement (A-Size) vers mâle droit Mini-Changement (A-Size), 5 pôles, 16 AWG, Câble TPE
N° D’ARTICLE MI07798981
N° MFR130010-0104

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix149.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    12.70 mm, 0.500 po
  • Longueur du câble
    3.00 m, 9.84 pi
  • Taille du fil (AWG)
    16 AWG

Détails

  • Dessin 2D
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1300100104_sd.pdf
  • Couleur de la gaine du câble
    Jaune
  • Connexion A
    Mini-changement (Taille A) - Femme droite
  • Connexion B
    Mini-changement (Taille A) - mâle droit
  • Type de cordon
    À deux extrémités
  • Style de couplage
    Fileté
  • Mot-clé de description
    Mini-changement droit femelle (Taille A) à mini-changement droit mâle (Taille A)
  • Cote IP
    IP67
  • Type de rainure de clavette
    Célibataire
  • Matériel - Contact
    Alliage de cuivre
  • Gaine de câble de matériau
    TPE
  • Corps du connecteur de matériau
    PVC
  • Écrou de couplage produit
    Zinc enduit d’époxy noir
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Or sur nickel
  • Courant max.
    10.0 A
  • Tension maximale
    600 V
  • Nombre de poteaux
    5
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 221 °F
  • Protocole
    DeviceNet
  • Type de fil/câble
    TC-ER

Aperçu

Description du fabricant
115030K13M030 5P M STR/FEM STR TAILLE A 3M