Spécifications
Dimensions
- Diamètre du câble16.26 mm, 0.640 po
- Longueur du câble4.60 m, 15.09 pi
- Taille du fil (AWG)16 AWG
Détails
- Dessin 2Dwww.molex.com/pdm_docs/sd/1300120393_sd.pdf
- Couleur de la gaine du câbleJaune
- Connexion AMini-changement (taille C) - femelle droit
- Connexion BMini-changement (taille C) - mâle droit
- Type de cordonÀ deux extrémités
- Style de couplageFileté
- Mot-clé de descriptionMini-changement droit femelle (taille C) à mini-changement droit mâle (taille C)
- Cote IPIP67
- Type de rainure de clavetteCélibataire
- Matériel - ContactLaiton
- Gaine de câble de matériauPVC
- Corps du connecteur de matériauPVC
- Écrou de couplage produitZinc enduit d’époxy noir
- Accouplement du revêtement du matériauOr
- Courant max.7.0 A
- Tension maximale600 V
- Nombre de poteaux9
- Plage de température de fonctionnement-4 à 221 °F
- ProtocoleFF
- Type de fil/câbleRANGEMENT