Motion
120086-0378

MOLEX INC
120086-0378

Cordon industriel à extrémité unique 404001K05M100 - femelle 90° Nano-Change (M8) à queue de cochon, 4 pôles, câble TPE
N° D’ARTICLE MI07799997
N° MFR120086-0378
Prix120.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOLEX INC
120086-0378

Cordon industriel à extrémité unique 404001K05M100 - femelle 90° Nano-Change (M8) à queue de cochon, 4 pôles, câble TPE
N° D’ARTICLE MI07799997
N° MFR120086-0378
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
Prix120.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du câble
    10.00 m, 32.81 pi

Détails

  • Dessin 2D
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1200860378_sd.pdf
  • Couleur de la gaine du câble
    Jaune
  • Connexion A
    Nano-changement (M8) - Femme 90°
  • Connexion B
    Fil de cochon
  • Type de cordon
    Fin unique
  • Style de couplage
    Fileté
  • Mot-clé de description
    Nano-changement femelle 90° (M8) à queue de cochon
  • Cote IP
    IP67
  • Type de rainure de clavette
    Code A
  • Matériel - Contact
    Alliage de cuivre
  • Matériau - Joint torique
    Fluoro-élastomère
  • Gaine de câble de matériau
    TPE
  • Corps du connecteur de matériau
    PUR
  • Écrou de couplage produit
    Laiton nickelé
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Or
  • Courant max.
    3.0 A
  • Tension maximale
    30 V
  • Nombre de poteaux
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -13 à 176 °F
  • Type de fil/câble
    PLTC-ER

Aperçu

Description du fabricant
404001K05M100 NC 4P FP 10M 90D CPLR 22G