Motion
120086-0191

MOLEX INC
120086-0191

Cordon industriel à extrémité unique 405000A10M020 - femelle droit Nano-Change (M8) à queue de cochon, 5 pôles, 24 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI07799999
N° MFR120086-0191
Prix41.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOLEX INC
120086-0191

Cordon industriel à extrémité unique 405000A10M020 - femelle droit Nano-Change (M8) à queue de cochon, 5 pôles, 24 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI07799999
N° MFR120086-0191
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
Prix41.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    5.08 mm, 0.200 po
  • Longueur du câble
    2.00 m, 6.56 pi
  • Taille du fil (AWG)
    24 AWG

Détails

  • Dessin 2D
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1200860191_sd.pdf
  • Couleur de la gaine du câble
    Jaune
  • Connexion A
    Nano-Change (M8) - femelle droit
  • Connexion B
    Fil de cochon
  • Type de cordon
    Fin unique
  • Style de couplage
    Fileté
  • Mot-clé de description
    Nano-changement femelle droit (M8) à queue de cochon
  • Cote IP
    IP68
  • Type de rainure de clavette
    Code B
  • Matériel - Contact
    Alliage de cuivre
  • Matériau - Joint torique
    Fluoro-élastomère
  • Gaine de câble de matériau
    PVC
  • Corps du connecteur de matériau
    TPE
  • Écrou de couplage produit
    Laiton nickelé
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Or
  • Courant max.
    3.0 A
  • Tension maximale
    75 V
  • Nombre de poteaux
    5
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 221 °F
  • Type de fil/câble
    UL 2661

Aperçu

Description du fabricant
405000A10M020 NC 5PS FP 2M CPLR 24G PVC