Motion
120087-0306

MOLEX INC
120087-0306

Cordon d’alimentation industriel à double extrémité 483030A10M006 - Nano-Change femelle droit (M8) vers mâle droit droit Micro-Change (M12), 3 pôles, 24 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI07800110
N° MFR120087-0306
Prix54.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOLEX INC
120087-0306

Cordon d’alimentation industriel à double extrémité 483030A10M006 - Nano-Change femelle droit (M8) vers mâle droit droit Micro-Change (M12), 3 pôles, 24 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI07800110
N° MFR120087-0306
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
Prix54.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    4.32 mm, 0.170 po
  • Longueur du câble
    0.60 m, 1.97 pi
  • Taille du fil (AWG)
    24 AWG

Détails

  • Dessin 2D
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1200870306_sd.pdf
  • Couleur de la gaine du câble
    Jaune
  • Connexion A
    Nano-Change (M8) - femelle droit
  • Connexion B
    Micro-Change (M12) - mâle droit
  • Type de cordon
    À deux extrémités
  • Style de couplage
    Fileté
  • Mot-clé de description
    Nano-changement femelle droit (M8) à micro-changement mâle droit (M12)
  • Cote IP
    IP68
  • Type de rainure de clavette
    Aucun
  • Matériel - Contact
    Alliage de cuivre
  • Matériau - Joint torique
    Fluoro-élastomère
  • Gaine de câble de matériau
    PVC
  • Corps du connecteur de matériau
    TPE
  • Écrou de couplage produit
    Laiton nickelé
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Or sur nickel
  • Courant max.
    3.0 A
  • Tension maximale
    75 V
  • Nombre de poteaux
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 221 °F
  • Type de fil/câble
    E152210

Aperçu

Description du fabricant
483030A10M006 NC/MICROPHONE 3P F/MM 0,6M 24/C