Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon50 pi
- Distance entre les douilles10 pi
Détails
- CouleurNoir
- Type de cordonSJTW 12/3
- Code de lampeA21
- Nombre de douilles de lampe5
- Tension120 V
Aperçu
- Prise NEMA moulée incluse pour une installation rapide
- Le cordon est classé 300V et les douilles sont moulées pour résister à une utilisation intensive
- 5000 comprend un emballage Lamp-It-In-the-Box™ pour faciliterl’installation des ampoules