Spécifications
Dimensions
- Diamètre du câble5.33 mm, 0.210 po
- Longueur du câble10.00 m, 32.81 pi
- Taille du fil (AWG)22 AWG
Détails
- Dessin 2Dwww.molex.com/pdm_docs/sd/1200650425_sd.pdf
- Couleur de la gaine du câbleJaune
- Connexion AMicro-Change (M12) - mâle droit
- Connexion BFil de cochon
- Type de cordonFin unique
- Style de couplageFileté
- Mot-clé de descriptionMicro-changement mâle droit (M12) à queue de cochon
- Cote IPIP67
- Type de rainure de clavetteCélibataire
- Matériel - ContactAlliage de cuivre
- Matériau - Joint toriqueFluoro-élastomère
- Gaine de câble de matériauPVC
- Corps du connecteur de matériauPUR
- Écrou de couplage produitLaiton nickelé
- Accouplement du revêtement du matériauOr sur nickel
- Courant max.4.0 A
- Tension maximale250 V
- Nombre de poteaux4
- Plage de température de fonctionnement-4 à 221 °F
- Type de fil/câbleUL 2661