Motion
1300830242

MOLEX INC
1300830242

Enrouleur de cordon d’alimentation Pow-R-Mite® 9253 - Enrouleur nu (sans cordon), 25 pi, 13 A, 14 AWG
N° D’ARTICLE MI07801625
N° MFR1300830242
Prix2,326.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOLEX INC
1300830242

Enrouleur de cordon d’alimentation Pow-R-Mite® 9253 - Enrouleur nu (sans cordon), 25 pi, 13 A, 14 AWG
N° D’ARTICLE MI07801625
N° MFR1300830242
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
Prix2,326.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    25 pi
  • Jauge de fil
    14 AWG

Détails

  • Extrémité du cordon
    Enrouleur nu (sans cordon)
  • Courant
    13 A
  • Mot-clé de description
    Enrouleur nu (sans cordon)
  • Enceinte
    NEMA 4
  • Matériel
    Aluminium moulé
  • Type de montage
    Rigide
  • Nombre de conducteurs
    3
  • Tension
    600 V

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE CÂBLE 9253 - USAGE INDUSTRIEL 2
  • Levage vertical, traînée, récupération et étirement horizontal avec affaissement de 10 %
  • Bras de guidage - par incréments de 5° sur 270° Arc
  • Verrouillage à cliquet