Motion
1300910090

MOLEX INC
1300910090

Enrouleur de cordon d’alimentation Super-Safeway 997-3000 - extrémité de cordon de sortie quadruple, 35 pi, 15 A, 12 AWG, SJTOW
N° D’ARTICLE MI07801647
N° MFR1300910090
Prix1,326.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOLEX INC
1300910090

Enrouleur de cordon d’alimentation Super-Safeway 997-3000 - extrémité de cordon de sortie quadruple, 35 pi, 15 A, 12 AWG, SJTOW
N° D’ARTICLE MI07801647
N° MFR1300910090
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
Prix1,326.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    35 pi
  • Jauge de fil
    12 AWG

Détails

  • Extrémité du cordon
    Sortie quadruple
  • Type de cordon
    SJTOW
  • Courant
    15 A
  • Mot-clé de description
    Extrémité du cordon de sortie quadruple
  • Enceinte
    NEMA 1
  • Matériel
    Acier et polycarbonate
  • Type de montage
    Rigide
  • Configuration de la prise Nema
    NEMA 5-15
  • Nombre de conducteurs
    3
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE CORDON 9973000 AVEC BOÎTE 3000-1 35'12-3
  • Bras de guidage à 2-Position
  • 15A Boîte de sortie suspendue

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté