Motion
130025-0083

MOLEX INC
130025-0083

Cordon industriel à double extrémité DN11A-M090 - femelle droit Mini-Changement pour mâle droit Mini-Changement, 5 pôles, 15 AWG, 18 AWG, Câble en PVC
N° D’ARTICLE MI07802077
N° MFR130025-0083
Prix356.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOLEX INC
130025-0083

Cordon industriel à double extrémité DN11A-M090 - femelle droit Mini-Changement pour mâle droit Mini-Changement, 5 pôles, 15 AWG, 18 AWG, Câble en PVC
N° D’ARTICLE MI07802077
N° MFR130025-0083
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
Prix356.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    12.10 mm, 0.480 po
  • Longueur du câble
    9.00 m, 29.53 pi
  • Taille du fil (AWG)
    15 AWG, 18 AWG

Détails

  • Dessin 2D
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1300250083_sd.pdf
  • Couleur de la gaine du câble
    Gris
  • Connexion A
    Mini-Changement - Droit femelle
  • Connexion B
    Mini-Changement - Droit mâle
  • Type de cordon
    À deux extrémités
  • Style de couplage
    Fileté
  • Mot-clé de description
    Mini-changement droit femelle à mini-changement droit mâle
  • Cote IP
    IP67
  • Type de rainure de clavette
    Célibataire
  • Matériel - Contact
    Alliage de cuivre
  • Gaine de câble de matériau
    PVC
  • Corps du connecteur de matériau
    PVC
  • Écrou de couplage produit
    Zinc moulé
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Or sur nickel
  • Courant max.
    4.0 A
  • Tension maximale
    300 V
  • Nombre de poteaux
    5
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 176 °F
  • Type de fil/câble
    Épaisse (Foncé)

Aperçu

Description du fabricant
DN11AM090 MC 5POS M/MFE 9M M/ST COFFRE