Motion
130028-0022

MOLEX INC
130028-0022

Cordon d’alimentation industriel à double extrémité DND22A-M003 - Micro-changement femelle droit (M12) à micro-changement mâle droit (M12), 5 pôles, 22 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI07802272
N° MFR130028-0022
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOLEX INC
130028-0022

Cordon d’alimentation industriel à double extrémité DND22A-M003 - Micro-changement femelle droit (M12) à micro-changement mâle droit (M12), 5 pôles, 22 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI07802272
N° MFR130028-0022
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    7.24 mm, 0.285 po
  • Longueur du câble
    0.30 m, 0.98 pi
  • Taille du fil (AWG)
    22 AWG

Détails

  • Dessin 2D
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1300280022_sd.pdf
  • Couleur de la gaine du câble
    Gris
  • Connexion A
    Micro-Change (M12) - femelle droit
  • Connexion B
    Micro-Change (M12) - mâle droit
  • Type de cordon
    À deux extrémités
  • Style de couplage
    Fileté
  • Mot-clé de description
    Micro-changement droit femelle (M12) à micro-changement droit mâle (M12)
  • Cote IP
    IP67
  • Type de rainure de clavette
    Célibataire
  • Matériel - Contact
    Alliage de cuivre
  • Gaine de câble de matériau
    PVC
  • Corps du connecteur de matériau
    PVC
  • Écrou de couplage produit
    Zinc moulé
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Or sur nickel
  • Courant max.
    4.0 A
  • Tension maximale
    250 V
  • Nombre de poteaux
    5
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 176 °F
  • Type de fil/câble
    Paire torsadée blindée

Aperçu

Description du fabricant
DND22AM003 5 POS MICRO M/F 3 MÈTRES