Motion
130028-0046

MOLEX INC
130028-0046

Cordon d’alimentation industriel à double extrémité DND22A-M100 - Micro-changement femelle droit (M12) à micro-changement mâle droit (M12), 5 pôles, 22 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI07802280
N° MFR130028-0046
Prix183.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOLEX INC
130028-0046

Cordon d’alimentation industriel à double extrémité DND22A-M100 - Micro-changement femelle droit (M12) à micro-changement mâle droit (M12), 5 pôles, 22 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI07802280
N° MFR130028-0046
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
Prix183.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    7.24 mm, 0.285 po
  • Longueur du câble
    10.00 m, 32.81 pi
  • Taille du fil (AWG)
    22 AWG

Détails

  • Dessin 2D
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1300280046_sd.pdf
  • Couleur de la gaine du câble
    Gris
  • Connexion A
    Micro-Change (M12) - femelle droit
  • Connexion B
    Micro-Change (M12) - mâle droit
  • Type de cordon
    À deux extrémités
  • Style de couplage
    Fileté
  • Mot-clé de description
    Micro-changement droit femelle (M12) à micro-changement droit mâle (M12)
  • Cote IP
    IP67
  • Type de rainure de clavette
    Célibataire
  • Matériel - Contact
    Alliage de cuivre
  • Gaine de câble de matériau
    PVC
  • Corps du connecteur de matériau
    PVC
  • Écrou de couplage produit
    Zinc moulé
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Or sur nickel
  • Courant max.
    4.0 A
  • Tension maximale
    250 V
  • Nombre de poteaux
    5
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 176 °F
  • Type de fil/câble
    Paire torsadée blindée

Aperçu

Description du fabricant
DND22AM100 MICRO 5P M/MFE 10M ST/ST CHUTE