Motion
130025-0352

MOLEX INC
130025-0352

Cordon industriel à double extrémité DNE11A-M010 - Mini-changement femelle droit pour mini-changement mâle droit, 5 pôles, 22 AWG, câble TPE
N° D’ARTICLE MI07802394
N° MFR130025-0352
Prix268.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOLEX INC
130025-0352

Cordon industriel à double extrémité DNE11A-M010 - Mini-changement femelle droit pour mini-changement mâle droit, 5 pôles, 22 AWG, câble TPE
N° D’ARTICLE MI07802394
N° MFR130025-0352
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
Prix268.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du câble
    1.00 m, 3.28 pi
  • Taille du fil (AWG)
    22 AWG

Détails

  • Dessin 2D
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1300250352_sd.pdf
  • Couleur de la gaine du câble
    Gris
  • Connexion A
    Mini-Changement - Droit femelle
  • Connexion B
    Mini-Changement - Droit mâle
  • Type de cordon
    À deux extrémités
  • Style de couplage
    Fileté
  • Mot-clé de description
    Mini-changement droit femelle à mini-changement droit mâle
  • Cote IP
    IP67
  • Type de rainure de clavette
    Célibataire
  • Matériel - Contact
    Alliage de cuivre
  • Gaine de câble de matériau
    TPE
  • Corps du connecteur de matériau
    PVC
  • Écrou de couplage produit
    Zinc enduit d’époxy noir
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Or sur nickel
  • Courant max.
    8.0 A
  • Tension maximale
    600 V
  • Nombre de poteaux
    5
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 167 °F

Aperçu

Description du fabricant
DNE11AM010 MC5P M/MFE 1M M/ST COFFRE CL1