Spécifications
Dimensions
- Diamètre du câble5.59 mm, 0.220 po
- Longueur du câble1.00 m, 3.28 pi
- Taille du fil (AWG)24 AWG
Détails
- Dessin 2Dwww.molex.com/pdm_docs/sd/1300480197_sd.pdf
- Couleur de la gaine du câbleBleu sarcelle
- Connexion AMicro-Change (M12) - femelle droit
- Connexion BBrad RJ-45 - Droit mâle
- Type de cordonÀ deux extrémités
- Style de couplageFileté
- Mot-clé de descriptionMicro-changement femelle droit (M12) à mâle droit Brad RJ-45
- Cote IPIP67
- Type de rainure de clavetteCode D
- Matériel - ContactAlliage de cuivre
- Gaine de câble de matériauPVC
- Corps du connecteur de matériauPVC
- Écrou de couplage produitLaiton nickelé
- Accouplement du revêtement du matériauOr
- Courant max.1.5 A
- Tension maximale30 V
- Nombre de poteaux4
- Plage de température de fonctionnement-4 à 167 °F