Motion
2866381
Bloc d’alimentation TRIO – Plage de tension d’entrée nominale : 100V c.a. à 240V c.a., Tension de sortie nominale : 24V c.c., Courant de sortie nominale : 20 A
N° D’ARTICLE MI07811035
N° MFR2866381
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bloc d’alimentation TRIO – Plage de tension d’entrée nominale : 100V c.a. à 240V c.a., Tension de sortie nominale : 24V c.c., Courant de sortie nominale : 20 A
N° D’ARTICLE MI07811035
N° MFR2866381
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2866381 20A, 1AC/24DC, SP, TRIO
  • Alimentation électrique TRIO commutée principale pour montage sur rail DIN
  • Utilisez le troisième bornier négatif comme bornier de mise à la terre et minimisez les coûts d’installation
  • Conception robuste avec boîtier en métal et large plage de températures de -25°C à +70°C
  • Fiabilité opérationnelle maximale grâce à un MTBF élevé (temps moyen entre les défaillances) de plus de 500,000 heures et une résistance diélectrique élevée allant jusqu’à 300V CA
  • La compensation de la chute de tension au moyen de la tension de sortie qui peut être ajustée à l’avant
  • Fabricant : Contact Phoenix