Motion
2320238
2320238
N° D’ARTICLE MI07811414
N° MFR2320238
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2320238
N° D’ARTICLE MI07811414
N° MFR2320238
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2320238 20A, 24DC/24DC, UPS, QUINT
  • Manipulation facile grâce à la détection automatique de la batterie, au remplacement de la batterie sans outil pendant le fonctionnement et à la communication via l’interface IFS
  • Utilisation optimale du temps tampon et surveillance préventive du stockage d’énergie
  • Chargement rapide de la batterie
  • Signalisation et paramétrage complets
  • Déclenchement rapide des disjoncteurs standard avec la technologie SFB (rupture de fusible sélective)
  • Démarrage fiable de charges difficiles avec la réserve de puissance statique POWER BOOST avec jusqu’à 1.5 fois le courant nominal de façon permanente
  • Fabricant : Contact Phoenix