Motion
2902999
Bloc d’alimentation UNO – Tension de sortie nominale : 12V c.c., Puissance de sortie : 55 W, Taille (L x P x H) : 35 mm x 90 mm x 84 mm
N° D’ARTICLE MI07815874
N° MFR2902999
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bloc d’alimentation UNO – Tension de sortie nominale : 12V c.c., Puissance de sortie : 55 W, Taille (L x P x H) : 35 mm x 90 mm x 84 mm
N° D’ARTICLE MI07815874
N° MFR2902999
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2902999 4.6A 1AC/12DC UNO PS
  • Montage flexible en s’enclenchant simplement sur le rail DIN
  • Plus d’espace dans l’armoire de commande avec une densité de puissance jusqu’à 20  % plus élevée
  • Efficacité énergétique maximale grâce à une efficacité de plus de 90  % et des pertes de ralenti extrêmement faibles inférieures à 0.3 W
  • Installation extérieure, grâce à la large plage de températures de -25°C à +70°C
  • Fabricant : Contact Phoenix