Motion
2904372
2904372
N° D’ARTICLE MI07815941
N° MFR2904372
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2904372
N° D’ARTICLE MI07815941
N° MFR2904372
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2904372 10A 1AC/24DC UNO PS
  • Montage flexible en s’enclenchant simplement sur le rail DIN
  • Plus d’espace dans l’armoire de commande avec une densité de puissance jusqu’à 20  % plus élevée
  • Efficacité énergétique maximale grâce à une efficacité de plus de 90  % et des pertes de ralenti extrêmement faibles inférieures à 0.3 W
  • Installation extérieure, grâce à la large plage de températures de -25°C à +70°C
  • Fabricant : Contact Phoenix