Motion
6958-PB avec K44 EV 2ND

JEFFREY CHAIN
6958-PB w/K44 EV 2ND

Chaîne d’ingénierie - Pas de 6958 / 6.0000 po, fixation K-44, pliée - Deux côtés
N° D’ARTICLE MI07841944
N° MFR6958-PB w/K44 EV 2ND
Prix339.03 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JEFFREY CHAIN
6958-PB w/K44 EV 2ND

Chaîne d’ingénierie - Pas de 6958 / 6.0000 po, fixation K-44, pliée - Deux côtés
N° D’ARTICLE MI07841944
N° MFR6958-PB w/K44 EV 2ND
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
Prix339.03 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    6958 / 6.0000 po

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    K-44
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Numéro de chaîne et pas
    6958 / 6.000 po
  • Numéro CUP du fabricant
    6623901256457
  • Nombre de trous
    8
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • CUP_NON
    6623901256457

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE MS50142521 6958-PB SK AVEC ATTS K-44
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Performance suprême sous des charges élevées et des chocs
  • Principaux fournisseurs de nombreux fabricants d’équipement d’origine
  • Tous les processus de fabrication et d’assemblage de Renold Chain sont surveillés par le contrôle statistique des processus (SPC) conformément à la norme ISO 9000 (BS 5750)Systèmes de qualité
  • La chaîne Renold a prouvé sa fiabilité dans les travaux de ciment dans le monde entier
  • Excellent rapport qualité-prix
  • Les tolérances globales constantes le rendent idéal pour les systèmes de transport nécessitant un alignement précis
  • La résistance maximale de la chaîne et la résistance à l’usure sont obtenues par un contrôle strict des spécifications du matériau et par l’utilisation de processus de traitement thermique de pointe
  • Matériaux spéciaux sélectionnés pour la combinaison unique de demandes de l’industrie du ciment
  • La durée de vie de la fatigue est améliorée en maintenant des ajustements et des tolérances précis entre les broches, les buissons et les plaques latérales
  • La durée de vie de la chaîne et du pignon est optimisée par le contrôle rigide de la précision du pas, ce qui se traduit par un excellent engrenage, une friction réduite et une usure réduite
  • La durée de vie du rouleau et de la bulle est maximisée en contrôlant la concentricité de ces composants et en sélectionnant et en contrôlant soigneusement le processus de traitement thermique
  • Les charges de rupture dépassent les normes internationales minimales
  • Le contrôle strict des dégagements des plaques intérieures et extérieures assure une pénétration efficace du lubrifiant