Motion
EHH2BATJE7S
EHH2BATJE7S
N° D’ARTICLE MI07847622
N° MFREHH2BATJE7S
Prix5,418.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
EHH2BATJE7S
N° D’ARTICLE MI07847622
N° MFREHH2BATJE7S
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
Prix5,418.37 $ chacun

Spécifications

Détails

  • CUP_NON
    649848075933

Aperçu

Description du fabricant
EHH2BATJE7S LAITON 4 PO 600 PSI
  • Pour les applications automatisées nécessitant du laiton durable, mais économique
  • Prédimensionné pour les applications d’eau propre, d’air ou d’huile légère
  • Passage intégral, tailles 1/4 po à 4 po
  • Montage direct ISO 5211
  • Sièges RTFE, joints de tige PTFE/Viton
  • 600 psi WOG
  • Plage de température : -20°F à 370°F
  • Utilise des actionneurs électriques des séries DE et MA et sont disponibles avec 115V CA, 220V CA, 24V CA/CC, 12V CC
  • Peut être configuré pour des fonctions de modulation ou de sécurité intégrée
  • Fabricant : Commandes DynaQuip