Motion
E2S2AAJJE15T
Robinet à bille deux pièces en acier inoxydable Dynaquip série E2S – Automatique électrique
N° D’ARTICLE MI07847657
N° MFRE2S2AAJJE15T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille deux pièces en acier inoxydable Dynaquip série E2S – Automatique électrique
N° D’ARTICLE MI07847657
N° MFRE2S2AAJJE15T
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
E2S2AAJJE15T 3 po 1000 PSI SS
  • Pour les applications automatisées nécessitant de l’acier inoxydable résistant à la corrosion (CF8M)
  • Passage intégral, tailles 1/4 po à 3 po
  • Montage direct ISO 5211
  • Sièges RTFE/joints de tige PTFE/Viton
  • Tige chargée par le bas
  • 1,000 psi WOG
  • Plage de température : -4°F à 392°F
  • Utilise des actionneurs électriques des séries DE, MA et JE avec 115V CA, 220V CA, 24V CA/CC, 12V CC
  • Peut être configuré pour des fonctions de modulation ou de sécurité intégrée
  • Fabricant : Commandes DynaQuip