Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.7541 po, 19.15 mm
- Diamètre intérieur19.2000 mm
- Valeur P maximale210 N/mm2;30000 psi
- Diamètre extérieur1.0000 po
- Longueur totale1.0000 po
- Épaisseur0.1250 po, 3.18 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; Sans entretien; Résistant à la corrosion; Charge élevée; Blessure à filament
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementComposite renforcé de fibres
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionRoulement à filament à plaies MLG Value pour les applications plus légères, 3/4 DI x 1 OD x 1 Longueur
- MatérielPolymère renforcé de fibres
- Pression maximale210 N/mm2, 30000 psi
- PV max. sec (psi x pi/min)30000
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-195 à 160 °C, -320 à 320 °F
- Tolérance du diamètre extérieur10 0015/10.0035 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- SérieMLG
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesIATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, conforme à REACH, conforme à RoHS
- TypeManchon
- Type de roulementManchon