Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- Longueur13
- Poids0.6
Détails
- DemandesSport/récréation
- CouleurNoir, orange haute visibilité
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir de peau de chèvre à grain supérieur
- Matériau de la doublureThermique
- Type de produitGants à paume en cuir
- Caractéristiques de la paumeTalson avec microfibre
- Style de pouceDroit
Aperçu
- Doublure 3M Thinsulate C150
- Dos et paume Taslon
- Empiècements en microfibre sur la paume avec mousse D30 , barrière Hy+Dry
- Barre de jointure en mousse D30
- Manchette allongée de style manchette avec fermeture à cordon coulissant