Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur13
- TailleL
Détails
- CouleurNoir, orange haute visibilité
- Pays d’origineCHINE
- Code d’harmonisation6216.00.4600
- Matériau de la doublureThermique
- Numéro CUP du fabricant065537819051
- Type de produitMitaines de travail à usage général
- Caractéristiques de la paumeTalson avec microfibre
- Fiche technique
- Type de pouceDroit
- CUP_NON065537819051
Aperçu
- Doublure 3M Thinsulate C150
- Dos et paume Taslon
- Empiècements en microfibre sur la paume avec mousse D30 , barrière Hy+Dry
- Barre de jointure en mousse D30
- Manchette allongée de style manchette avec fermeture à cordon coulissant