Motion
PCE980
7 po. Scie à carrelage humide pour dessus de table
N° D’ARTICLE MI07858038
N° MFRPCE980
Prix338.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7 po. Scie à carrelage humide pour dessus de table
N° D’ARTICLE MI07858038
N° MFRPCE980

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix338.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.625 po
  • Diamètre de la lame
    7 po
  • Contenu
    7 po. Lame en porcelaine pour carrelage, clé à lame, carré d'onglet, PCE980 7 po Scie à carrelage humide
  • Longueur du cordon
    6 pi
  • Profondeur
    21 po
  • Hauteur
    8 po
  • Taille de coupe de carrelage maximale diagonale
    17 po
  • Taille de coupe de carrelage max. Déchirure
    17.5 po
  • Profondeur de coupe maximale
    0 po à 45°, 1.25 po à 90°
  • Poids
    27 lb
  • Largeur
    21 po

Détails

  • Intensité
    6.5 A
  • Couleur
    Rouge/Noir/Gris
  • Type de cordon
    Avec cordon
  • Certifié CSA
    Non
  • Homologué ETL
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    885911532013
  • Rpm max.
    2850
  • Capacité du réservoir
    0.57 gal (É.-U.)
  • Matériau du réservoir
    Plastique
  • Glissement
    Oui
  • Homologué UL
    Oui
  • CUP_NON
    885911532013
  • Tension
    120 V
  • Garantie
    Garantie limitée de 3 ans/contrat de service gratuit de 1 an/garantie de remboursement de 90 jours

Aperçu

Description du fabricant
SCIE À CARRELAGE MOUILLÉE DE PCE980 7 PO SUR TABLE COULISSANTE
  • Le puissant moteur de 1.0 chevaux permet une coupe en douceur des carreaux de porcelaine, de céramique et de pierre
  • Le chariot de coupe en métal coulé offre une capacité de coupe de 17 po, ce qui permet de couper des carreaux de 12 po x 12 po en diagonale. Obtenez une précision de 1/16 po sur des coupes allant jusqu’à 12 po de long.
  • Carré d’onglet intégré pour aider à aligner les coupes d’onglet et les coupes déchirées reproductibles
  • Équipé d’un bouchon de vidange pour vidanger rapidement l’eau sur un seau sans dégâts