Motion
7207CTYNSULP4
Alésage de 35 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07858249
N° MFR7207CTYNSULP4
Prix716.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage de 35 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07858249
N° MFR7207CTYNSULP4
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
Prix716.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Hauteur totale
    17 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7207CTYNSULP4 SUPER PRÉCISION.- 7000
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176683923
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176683923

Aperçu

Description du fabricant
7207CTYNSULP4 SUPER PRÉCISION.- 7000