Motion
5207W
Roulement à contact angulaire à deux rangées – 35 mm d’alésage, 72 mm de diamètre extérieur, 1.0625 po de largeur, ouvert, 30 ° d'angle de contact, C0
N° D’ARTICLE MI07858931
N° MFR5207W
Prix210.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à deux rangées – 35 mm d’alésage, 72 mm de diamètre extérieur, 1.0625 po de largeur, ouvert, 30 ° d'angle de contact, C0
N° D’ARTICLE MI07858931
N° MFR5207W

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix210.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.0625 po
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    1.0625 po
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    5207 W BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    5610 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8300 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Série
    5200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796043404

Aperçu

Description du fabricant
5207 W BRG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté