Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Angle de contact30 °
- Rayon du filet1 mm
- Largeur de la bague intérieure26.988 mm
- Largeur de l’anneau extérieur1.0625 po
- Extérieur Diamètre72 mm
- Global Largeur27 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Poids1 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Description5207 M BRG
- Type duplexCélibataire
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant097741011617
- Rpm max.8000 tr/min
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Capacité de charge dynamique radiale8800 lbf
- Capacité de charge statique radiale8210 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente de remplissage à double rangée
- Série5200-M
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- CUP_NON097741011617