Motion
6330/HC5C3S0VA970

SKF
6330/HC5C3S0VA970

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 150 mm, diamètre extérieur : 320 mm, largeur 65 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07860995
N° MFR6330/HC5C3S0VA970
Prix14,079.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6330/HC5C3S0VA970

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 150 mm, diamètre extérieur : 320 mm, largeur 65 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07860995
N° MFR6330/HC5C3S0VA970
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
Prix14,079.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    320 mm
  • Global Largeur  
    65 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6330/HC5C3S0VA970 BRG
  • Matériau de l’élément
    Céramique de nitrure de silicone
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à un rang, ouvert, cage en acier, ajustement C3 , billes en céramique, avec caractéristiques spéciales
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6330/HC5C3S0VA970 est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 150 mm, un alésage droit, un type ouvert, un diamètre extérieur de 320 mm et une largeur de 65 mm, conçu pour les gros équipements industriels.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6330/HC5C3S0VA970
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    62047 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    64071 lbf
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316572394359

Aperçu

Description du fabricant
6330/HC5C3S0VA970 BRG
  • Roulement à billes à gorge profonde, ouvert, cage en acier, ajustement C3 , billes en céramique, avec caractéristiques spéciales