Motion
NCF 18/560 V/HB1

SKF
NCF 18/560 V/HB1

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, composant intégral - Droit, DI 560 mm, DI 680 mm, largeur 56 mm
N° D’ARTICLE MI07861022
N° MFRNCF 18/560 V/HB1
Prix30,344.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NCF 18/560 V/HB1

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, composant intégral - Droit, DI 560 mm, DI 680 mm, largeur 56 mm
N° D’ARTICLE MI07861022
N° MFRNCF 18/560 V/HB1
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
Prix30,344.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    560 mm
  • Extérieur Diamètre  
    680 mm
  • Global Largeur  
    56 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571500416
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Série
    18
  • CUP_NON
    7316571500416

Aperçu

Description du fabricant
NCF 18/560 V/HB1 BRG