Motion
NCF 1892 V/HB1

SKF
NCF 1892 V/HB1

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, complément complet - Droit, DI 460 mm, DI 580 mm, largeur 56 mm
N° D’ARTICLE MI07861032
N° MFRNCF 1892 V/HB1
Prix17,028.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NCF 1892 V/HB1

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, complément complet - Droit, DI 460 mm, DI 580 mm, largeur 56 mm
N° D’ARTICLE MI07861032
N° MFRNCF 1892 V/HB1
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
Prix17,028.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    460 mm
  • Extérieur Diamètre  
    580 mm
  • Global Largeur  
    56 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    1 bague extérieure, 2 bague intérieure
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577724724
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Série
    18
  • CUP_NON
    7316577724724

Aperçu

Description du fabricant
NCF 1892 V/HB1 BRG